アズワン
K熱電対 中国語版校正証明書付
高温測定用のセンサーです。
仕様
温度範囲:0~1050℃●シース部サイズ:Φ8×500mm●シース部材質:インコネル(NCF600・ニッケル超合金)●リード線端末部:オメガ・オスタイプ●リード線被覆材質:ガラス●リード線長:1m●高温度対応タイプ●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番
1-6178-01-57
校正証明書
一般校正(中国語)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45030005
TSC10S-8.0-500K-IN(一般校正(中国語))
¥
38,500
¥
38,400
¥
42,240
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000