曜日別特売

電子天秤 sefi・ワイドレンジ型 校正証明書付き IBシリーズ

電子天秤 sefi・ワイドレンジ型 校正証明書付き IBシリーズ - アズワン電子天秤 sefi・ワイドレンジ型 校正証明書付き IBシリーズ - アズワン電子天秤 sefi・ワイドレンジ型 校正証明書付き IBシリーズ - アズワン電子天秤 sefi・ワイドレンジ型 校正証明書付き IBシリーズ - アズワン

耐衝撃性に優れ高性能アルミ一体型センサーを搭載しています。
上下限値を設定することで試料の重さにより合格・過量・不足が表示されます。
GLP/GMP/ISO対応の校正記録の印刷ができます(オプションプリンタ(1-8473-11)が必要です)。
無料ソフト「Balance keys」対応です。仕様欄最下部をご参照ください。

種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
最小表示(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45030547IBX-400(一般校正)4000.0011-7671-01-20
130,000
129,000
141,900(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45030556IBX-4000(一般校正)40000.011-7671-02-20
130,000
129,000
141,900(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45030565IBX-600(一般校正)6000.0011-7671-03-20
135,000
134,000
147,400(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45030574IBX-6000(一般校正)60000.011-7671-04-20
135,000
134,000
147,400(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45030590IBW-600(一般校正)6000.0011-7671-05-20
161,000
160,000
176,000(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする