アズワン
分析天秤 sefi 英語版校正証明書付
プリンター(別売)に接続すれば、データを日付・時刻入りで印字できます。
無料ソフト「Balance keys」対応です。仕様欄最下部をご参照ください。
種類
電子天秤
ひょう量(g)
200
最小表示(mg)
0.1
表示形式
デジタル
計量皿形状
丸
校正証明書
一般校正(英語)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45030660
IUX-200(一般校正(英語))
1-9284-02-56
¥
194,500
¥
193,500
¥
212,850
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45030635
IUY-200(一般校正(英語))
1-9284-01-56
¥
170,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000