曜日別特売

電磁式スターラー 出荷前点検検査書付

電磁式スターラー 出荷前点検検査書付 - アズワン電磁式スターラー 出荷前点検検査書付 - アズワン

静かで耐久性に優れたモータレススターラー。
最高2000rpmでの撹拌が可能です。
駆動音が無く大変静かです。
駆動部分が無いため非常に耐久性に優れています。
溶液の粘度等に合わせて磁力を5段階で調節できます。
インキュベーター等の中でも使用できます。

仕様回転数設定単位:10rpm●材質:ABS樹脂●出力:24W●電源:AC100~240V 50/60Hz●最大使用可能回転子:Φ12×50mm●使用環境温度:5~40℃●天板サイズ:140×140mm●サイズ:160×200×48mm●重量:約1kg●モータレス●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])80~2000撹拌容量(L)5アズワン品番2-952-01-22校正証明書点検・検査書内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45031579MLS-100C(点検・検査書)
59,000
58,900
64,790(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする