曜日別特売

エクスポケット回転計 JCSS校正証明書付

エクスポケット回転計 JCSS校正証明書付 - アズワンエクスポケット回転計 JCSS校正証明書付 - アズワンエクスポケット回転計 JCSS校正証明書付 - アズワン

小型・軽量タイプの回転計です。
表示値を固定するデータホルド機能付きです。
MAX/MIN/AVG表示機能付きです。

仕様測定精度:±(0.02%rdg+1dgt)●サンプリング:2回/秒●機能:オートパワーオフ・バックライト表示●電源:単4(1.5V)電池×2本(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約115g●分解能:0.1rpm(100~19999.9)、1rpm(20000~99999)●★反射テープのサイズ:150×20mm●★反射テープの入り数:5枚●付属品:ストラップ、保護ケース、反射テープ●※校正ポイント:引張力/圧縮力(2 N, 4 N, 6 N, 8 N, 10 N)測定範囲(min-1[r.p.m])100.0~99999アズワン品番2-3366-01-24校正証明書JCSS校正内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正ポイント:引張力/圧縮力(2 N, 4 N, 6 N, 8 N, 10 N)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45032078RM-250(JCSS校正)
33,200
33,100
36,410(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする