アズワン
エクスポケット回転計 英語版校正証明書付
小型・軽量タイプの回転計です。
表示値を固定するデータホルド機能付きです。
MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
仕様
測定精度:±(0.02%rdg+1dgt)●サンプリング:2回/秒●機能:オートパワーオフ・バックライト表示●電源:単4(1.5V)電池×2本(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約115g●分解能:0.1rpm(100~19999.9)、1rpm(20000~99999)●★反射テープのサイズ:150×20mm●★反射テープの入り数:5枚●付属品:ストラップ、保護ケース、反射テープ
測定範囲(min
-1
[r.p.m])
100.0~99999
アズワン品番
2-3366-01-56
校正証明書
一般校正(英語)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45032087
RM-250(一般校正(英語))
¥
30,700
¥
30,600
¥
33,660
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000