曜日別特売

ピュアスペース・10 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 リモコン無し 出荷前点検検査書付

ピュアスペース・10 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 リモコン無し 出荷前点検検査書付 - アズワンピュアスペース・10 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 リモコン無し 出荷前点検検査書付 - アズワンピュアスペース・10 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 リモコン無し 出荷前点検検査書付 - アズワンピュアスペース・10 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 リモコン無し 出荷前点検検査書付 - アズワンピュアスペース・10 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 リモコン無し 出荷前点検検査書付 - アズワンピュアスペース・10 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 リモコン無し 出荷前点検検査書付 - アズワン

抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。
省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。
フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。
ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。

仕様仕様:リモコン無し●サイズ(mm):654×654×134●風量:5段階調節/約10m3/min(標準)、約8m3/min、約6m3/min、約4m3/min(SILENT)、約11m3/min(SPEEDCLEAN)●風速:標準約0.5m/s(最低0.2m/s)●吹出口清浄度:クラス100●抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ:610×610×50mm●抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)●本体材質:ABS樹脂●モーター:DCブラシレスモータ●電源・消費電力:AC100V 50/60Hz 約104W(起動時最大300W)●電源コード長:5m(3Pプラグ)●重量:約11kg●付属品:抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルター●※単独運転はできません。連結用ユニットになります。アズワン品番3-1426-22-22校正証明書点検・検査書内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※単独運転はできません。連結用ユニットになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45032114PSX-AD2(点検・検査書)
177,000
176,000
193,600(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする