防水デジタル温度計 校正証明書付

防水デジタル温度計 校正証明書付 - アズワン防水デジタル温度計 校正証明書付 - アズワン

加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。
本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。
センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。
センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。
防水性に優れています。

仕様サイズ(mm):70×40×171●本体精度:-40.0~+200.0℃/±0.1+1digit、その他/0.5±1digit●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)、最高最低温度(MAX,MIN)、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~+60℃(80%RH以下/結露無きこと)●防水:JIS C 0920 IPX67に準拠(センサー接続時)●本体材質:ポリカーボネート、センサー感温部/SUS304●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●重量:約142g(電池含む)●センサー仕様:サイズ/Φ3×100mm、コード長/約0.7m●付属品:標準センサー(S270WP-01)、本体ビニールカバー、ネックストラップ●※総合的な精度は接続するセンサープローブにより異なります。●※その他のセンサーはS270WPシリーズ(2-7480-15~19)よりお選びください。●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-40~250アズワン品番2-7594-21-20校正証明書一般校正内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※総合的な精度は接続するセンサープローブにより異なります。
※その他のセンサーはS270WPシリーズ(2-7480-15~19)よりお選びください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45032988ASF-270T(一般校正)
32,900
32,800
36,080(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする