アズワン
アズプロ電子天秤 校正証明書付 ASRシリーズ
計量モードは重量・個数・%に対応しています。
RS232端子を標準装備しています。
種類
電子天秤
表示形式
デジタル
計量皿形状
丸
校正証明書
一般校正
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
最小表示(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45033968
ASR223/E(一般校正)
220
0.001
2-8036-21-20
¥
110,200
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45033986
ASR423/E(一般校正)
420
0.001
2-8036-22-20
¥
128,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
49日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45034004
ASR2202/E(一般校正)
2200
0.01
2-8036-23-20
¥
103,100
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45034029
ASR4202/E(一般校正)
4200
0.01
2-8036-24-20
¥
121,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000