曜日別特売

アズプロ電子天秤 英語版校正証明書付 ASRシリーズ

アズプロ電子天秤 英語版校正証明書付 ASRシリーズ - アズワンアズプロ電子天秤 英語版校正証明書付 ASRシリーズ - アズワンアズプロ電子天秤 英語版校正証明書付 ASRシリーズ - アズワンアズプロ電子天秤 英語版校正証明書付 ASRシリーズ - アズワンアズプロ電子天秤 英語版校正証明書付 ASRシリーズ - アズワン

計量モードは重量・個数・%に対応しています。
RS232端子を標準装備しています。

種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正(英語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
最小表示(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45033977ASR223/E(一般校正(英語))2200.0012-8036-21-56
112,700
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45033995ASR423/E(一般校正(英語))4200.0012-8036-22-56
130,500
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45034020ASR2202/E(一般校正(英語))22000.012-8036-23-56
105,600
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45034038ASR4202/E(一般校正(英語))42000.012-8036-24-56
123,500
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする