アズワン
デジタルストップウォッチ ソーラー充電型 JCSS校正証明書付 SVAJ00シリーズ
フル充電後、光の当たらない状態で約24ヶ月バッテリーが持続します。
大容量で3メモリーが可能です。
仕様
精度:平均月差±30秒●ソーラー充電型●●仕様:JCSS校正証明書付●※本商品はJCSS校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書)を添付しています。トレーサビリティ体系図は付属しておりません。●※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。●※校正証明書は和文です。
最大計時
100時間
最小計時
0.01秒
校正証明書
JCSS校正
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品はJCSS校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書)を添付しています。トレーサビリティ体系図は付属しておりません。
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※校正証明書は和文です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45034869
SVAJ001(JCSS校正)
ブラック
2-9869-01-24
¥
17,900
¥
17,800
¥
19,580
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45034878
SVAJ003(JCSS校正)
イエロー
2-9869-02-24
¥
17,900
¥
17,800
¥
19,580
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45034887
SVAJ005(JCSS校正)
ブルー
2-9869-03-24
¥
17,900
¥
17,800
¥
19,580
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000