曜日別特売

ノータッチタイマー 中国語版校正証明書付

ノータッチタイマー 中国語版校正証明書付 - 佐藤計量器製作所

本体に触れることなく、手をかざすだけでカウントダウンを開始するタイマーです。
手をかざすだけでスタートしますので、非接触で衛生的です。
手袋を嵌めていてもご使用可能で作業効率も向上します。
アラーム動作中、非接触式センサに手をかざすと本体に触れることなくアラームを停止します。
非接触式センサの感度(感知距離)はセンサ部から垂直方向で3cmです。
水がかかっても壊れない防滴仕様(正面)。
設定時間は1秒から99分59秒まで、1秒単位で設定できます。
アラーム音は3種類(1ピッ、2ピピッ、3ピピピピッ)から選択可能ですので複数台でご使用時も判別が容易です。
アラームは音・LED・液晶点滅の3種類で同時にお知らせします。
本体背面のマグネットで壁などの金属部分に設置できます。
標準付属の取付板を壁やタイルに貼り付ければ、金属以外の場所にも設置できます。
本体上部の壁掛け用フック穴を利用して、壁に掛けて設置できます。

仕様材質:ABS樹脂●電源:単4乾電池×3本(テスト用付属)●電池寿命:1日50回使用で約1年●サイズ:120×22×62mm●重量:約130g●コード番号:1707-30設定範囲最小1秒~最大99分59秒設置方法マグネット・取付板アズワン品番3-5459-01-57カウントダウン機能非接触対応校正証明書一般校正(中国語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45035115TM-29(一般校正(中国語))
13,000
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする