曜日別特売

ボトルトップディスペンサー 吸引ノズル・泡抜機構付 JCSS校正証明書付 ULTシリーズ

ボトルトップディスペンサー 吸引ノズル・泡抜機構付 JCSS校正証明書付 ULTシリーズ - MICROLITボトルトップディスペンサー 吸引ノズル・泡抜機構付 JCSS校正証明書付 ULTシリーズ - MICROLITボトルトップディスペンサー 吸引ノズル・泡抜機構付 JCSS校正証明書付 ULTシリーズ - MICROLITボトルトップディスペンサー 吸引ノズル・泡抜機構付 JCSS校正証明書付 ULTシリーズ - MICROLITボトルトップディスペンサー 吸引ノズル・泡抜機構付 JCSS校正証明書付 ULTシリーズ - MICROLIT

ディスペンサーをボトルから取り外すことなく、再充填できます。
通常吐出以外に泡抜き、リンス、希釈、二液混合が可能です。
接液内部にスプリングを使用しておりません。
各種アダプターが付属していますので様々なネジ口瓶に適応します。
分注方向を360°自由に調整できます。
本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です。

校正証明書JCSS校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ボトルは付属していません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45035246ULT-2.5(JCSS校正)3-5996-01-24
75,000
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45035255ULT5(JCSS校正)3-5996-02-24
75,000
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45035264ULT10(JCSS校正)3-5996-03-24
73,300
72,980
80,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45035280ULT30(JCSS校正)3-5996-04-24
86,000
85,980
94,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする