アズワン
4連タイマー ホワイトボード付 英語版校正証明書付
4つの独立タイマーです。
仕様
サイズ:123×86×24mm●機能:カウントアップ/ダウン・アラーム●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●マグネット付き●付属品:ホワイトボードマーカー(黒色)
最大計時
23時間59分
最小計時
時/分モード/1分~23時間59分、分/秒モード/1分~59分
アズワン品番
3-6025-01-56
校正証明書
一般校正(英語)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45035334
HS120365(一般校正(英語))
¥
15,370
¥
15,270
¥
16,797
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000