VOLTEGAパワースターラー フェノール樹脂 デジタルタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ

VOLTEGAパワースターラー フェノール樹脂 デジタルタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ - アズワンVOLTEGAパワースターラー フェノール樹脂 デジタルタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ - アズワンVOLTEGAパワースターラー フェノール樹脂 デジタルタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ - アズワンVOLTEGAパワースターラー フェノール樹脂 デジタルタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ - アズワンVOLTEGAパワースターラー フェノール樹脂 デジタルタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ - アズワン

強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。
タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。
低回転域でも安定した回転を実現します。
サポートロッドオプションが使用可能です。
フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。
デジタルタイプでさらにコントロールがしやすくなりました。
背面に専用金具を取り付け可能で、サポートロッドの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。

回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)フェノール樹脂校正証明書点検・検査書内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※撹拌容量および回転数は対象が水の場合です。
※ご使用になる撹拌子のサイズは容量・粘度によって異なります。目的によって使い分けてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
撹拌容量(L)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45035849VPS-160BD(点検・検査書)103-6757-01-22
84,200
84,100
92,510(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45035858VPS-200BD(点検・検査書)203-6757-02-22
102,000
101,000
111,100(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45035867VPS-300BD(点検・検査書)703-6757-03-22
130,000
129,000
141,900(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする