VOLTEGAパワースターラー 3連タイプ 450×111mm 出荷前点検検査書付

VOLTEGAパワースターラー 3連タイプ 450×111mm 出荷前点検検査書付 - アズワン

強力磁石&インダクションモーター採用で天板から離れた撹拌子を回転させることができます。
(例:500mL丸底フラスコで20mm程度/フットボール型撹拌子使用)
高粘度・大容量の撹拌が可能です。
タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。
低回転域でも安定した回転を実現します。
アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。
背面に専用金具を取り付けることができ、サポートロッドと組み合わせる事によりスタンド代わりにご使用頂けます。
ジャングル兼用スペースとコスト重視の他連スターラーです。

仕様本体サイズ(mm):450×150×111●天板サイズ(mm):450×111●材質:本体/SPCC(アクリル塗装)●モーター:インダクションモーター●天板サイズ:450×150mm●モーター:3×3W●磁石/強度(T):ネオジム/0.42×3●電源:AC100V 50/60Hz、2.5m 3Pプラグ●最大消費電力:60W●本体サイズ:450×150(161)×111mm(()内は突起部含む)●重量:5.7kg●※撹拌容量および回転数は対象が水の場合です。●※ご使用になる撹拌子のサイズは容量・粘度によって異なります。目的によって使い分けください。●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])60~1350撹拌容量(L)10×3材質(天板)ステンレス(SUS304)アズワン品番3-6759-01-22校正証明書点検・検査書内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※撹拌容量および回転数は対象が水の場合です。
※ご使用になる撹拌子のサイズは容量・粘度によって異なります。目的によって使い分けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45035910VPS-150S3(点検・検査書)
157,000
156,000
171,600(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする