曜日別特売

デジタル温度調節器 アラート用出力付 中国語版校正証明書付

デジタル温度調節器 アラート用出力付 中国語版校正証明書付 - アズワンデジタル温度調節器 アラート用出力付 中国語版校正証明書付 - アズワンデジタル温度調節器 アラート用出力付 中国語版校正証明書付 - アズワン

一般的な温度調節器にアラート用出力端子を設けました。
アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。
温度制御と警報制御が設定でき、警報設定に達すると警報用出力がONされます。
温度制御方式はPID制御で、高精度の温度コントロールが可能です。
SSRとリレーのダブルコンポーネントで、SSRに不具合が発生した場合リレー回路が連続通電を遮断します。
OUTランプで現在の出力状況が一目で確認できます。

仕様130×160×84mm●電源:AC100V 50/60Hz●接続容量:AC100VmAX15A(アラート用出力込み)●温度制御方式:PID制御(オートチューニング付き)●出力制御方式:SSRによる電圧出力●安全機能:SSRとリレーのダブルコンポーネント、15Aヒューズ●電源コード:約1.8m(3Pプラグ)●重量:約1.5kg●温度表示精度:±2℃または指示値±(0.3%+1digit)のどちらか大きい方●センサータイプ:K熱電対●設定温度:-100~+1000℃●設定方式:UP/DOWNキー●タイマー種類:オートスタート・オートストップ・SVスタート●タイマー設定可能時間:1~99時間59分●接続端子:制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台●付属品:シース型K熱電対センサー(0~750℃対応)●※付属のK熱電対センサーは標準的なタイプですので、高温対応のセンサーは別途ご準備ください。●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番3-6768-01-57校正証明書一般校正(中国語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45035937TXN800W(一般校正(中国語))
79,800
79,700
87,670(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする