温度異常を強制OFFするだけでなく、アラート用電源を出力します。
アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。
仕様仕様:130×160×84mm●電源:AC100V 50/60Hz●接続容量:AC100VmAX15A(アラート用出力込み)●アラート用出力:100VmAX 1A●温度制御方式:主制御ON/OFF●出力制御方式:リレー接点出力●安全機能:15Aヒューズ●電源コード:約1.8m(3Pプラグ)●重量:約1.5kg●温度表示精度:±2℃または指示値±(0.3%+1digit)のどちらか大きい方●センサータイプ:K熱電対●設定温度:-100~+1000℃●設定方式:UP/DOWNキー●接続端子:制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台●付属品:K熱電対丸端子仕様(180℃対応)、ケーブル長:約2m●※デモ機をご用意しております。●※付属のK熱電対センサーは標準的なタイプです。高温対応のセンサーは別途ご準備ください。●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。アズワン品番3-6824-01-57校正証明書一般校正(中国語)内容量1個