曜日別特売

薄型マグネチックスターラー 15~1500rpm 800mL 出荷前点検検査書付

薄型マグネチックスターラー 15~1500rpm 800mL 出荷前点検検査書付 - DLAB

自動で回転方向が変わるため、撹拌時のムラを防ぎます。
IP65の防水性能です。
耐薬品性に優れたプレートを採用しています。

仕様本体材質:ナイロン●電源:AC100~240V 50/60Hz●電源コード長:1.8m(3Pプラグ)●サイズ:本体/120×170×15mm、プレート/Φ90mm●重量:300g●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])15~1500材質(プレート)ポリエステルコーティング撹拌容量(mL)~約800材質(天板)ポリエステルコーティングアズワン品番3-7012-01-22校正証明書点検・検査書内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45036524Flatspin(点検・検査書)
32,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする