曜日別特売

多連式マグネチックスターラー MAX約1100rpm 400mL×10 出荷前点検検査書付

多連式マグネチックスターラー MAX約1100rpm 400mL×10 出荷前点検検査書付 - DLAB

耐久性に優れたブラシレスモーター採用です。
無段階での速度調節が可能です。
プレートはシリコンコーティングされていますので、容器が滑りにくく耐薬品性にも優れています。

仕様モーター:ブラシレスモーター●攪拌数:10●本体サイズ:205×622×65mm●プレートサイズ:190×450mm●消費電力:20W●電源:AC100~240V 50/60Hz●重量:3.2kg●防塵・防水:IP2X●付属品:回転子(Φ6×30mm)×2個●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])最大約1100材質(プレート)SUS304(シリコンコーティング)撹拌容量(mL)約400(×10)アズワン品番3-7016-01-22校正証明書点検・検査書内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45036619MS-M-S10(点検・検査書)
154,000
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする