DLAB
マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付き MSシリーズ
天板は耐薬品性に優れたナイロン・ガラスファイバー製です。
IP42の防塵・防水構造です。
ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。
材質(プレート)
ナイロン+ガラスファイバー
校正証明書
点検・検査書
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
回転数(min
-1
[r.p.m])
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45036628
MS-PB(点検・検査書)
最大1500
3-7022-11-22
¥
36,600
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45036637
MS-PA(点検・検査書)
200~1500
3-7022-12-22
¥
43,100
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000