曜日別特売

ホットプレートスターラー MAX約1500rpm 20L 出荷前点検検査書付

ホットプレートスターラー MAX約1500rpm 20L 出荷前点検検査書付 - DLAB

運転中でもスピード調節が可能です。

仕様表示:目盛(アナログ)●温度設定範囲:室温+5℃~340℃●モーター:DCブラシレスモーター●ヒーター容量:500W●機能:温度過昇防止機能(420℃固定)●材質:本体/アルミニウム●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:530W●サイズ:本体/160×280×85mm、プレート/Φ135mm●重量:2.8kg●防塵・防水:IP42●付属品:回転子(Φ8×50mm)×1個●※外部温度センサーは接続できません。●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])最大1500撹拌容量(L)~20材質(プレート)ステンレス(SUS304)/セラミックコーティングアズワン品番3-7032-01-22校正証明書点検・検査書内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※外部温度センサーは接続できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45037030MS-H-S(点検・検査書)
53,000
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする