曜日別特売

ホットスターラー 出荷前点検検査書付

ホットスターラー 出荷前点検検査書付 - DLABホットスターラー 出荷前点検検査書付 - DLAB

LEDで温度と速度を表示します。
天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティングです。
使い勝手のよいベーシックタイプ

撹拌容量(L)3回転数(min-1[r.p.m])200~1500材質(プレート)ステンレス(セラミックコーティング)仕様本体サイズ:160×225×105mm●プレートサイズ:Φ135mm●温度設定範囲:室温~280℃●ヒーター容量:500W●機能:残熱アラーム(50℃)●材質:本体/ABS樹脂●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:2m(3Pプラグ)●消費電力:515W●重量:1.8kg●防塵・防水:IP21●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観アズワン品番3-7042-21-22校正証明書点検・検査書内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
撹拌容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45037039MS-H280-Pro(点検・検査書)3
57,500
56,980
62,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする