デジタルビュレット 0.01~99.99mL JCSS校正証明書付

デジタルビュレット 0.01~99.99mL JCSS校正証明書付 - DLABデジタルビュレット 0.01~99.99mL JCSS校正証明書付 - DLABデジタルビュレット 0.01~99.99mL JCSS校正証明書付 - DLABデジタルビュレット 0.01~99.99mL JCSS校正証明書付 - DLAB

スターラー付きのデジタルオートビュレットです。
16段階の滴定速度が選べ、様々な実験に使用できます。
精度・再現性に優れ、正確な滴定ができます。
用途に応じ、2種類の排出ノズルを選択できます。
アダプターが付属していますので各種ネジロ瓶に取り付けできます。

仕様最大ピストン容量:10mL●最小滴定量:10μL●精度:0.2%●再現性:0.07%●滴定速度調整:16段階●回転数:~1200rpm(5段階設定)●使用環境温度:10~30℃●本体ネジ規格:GL45●材質:シリンダー/硼珪酸ガラス、排出・吸引チューブ/EEP●付属品:シャフト、クランプ、回転子(20×6mm)×1個、ボトルアダプター×5個(S40・GL25/28/32/38用)、排出ノズル2種、ACアダプター●※ボトルは付属していません。●1ストローク容量:10mL●●【校正ポイント3点】●▼1 1ストローク容量●▼2 1ストローク容量の50%●▼3 有効容量範囲(容量範囲)の下限値又は1ストローク容量の10%のいずれか大きい方容量(mL)0.01~99.99最小目盛(mL)0.01アズワン品番3-7043-01-24校正証明書JCSS校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ボトルは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45037048dTrite(JCSS校正)
183,000
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビュレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする