DLAB
10連式ホットスターラー 出荷前点検検査書付
速度は無段階で調節が可能です。
プレートはシリコンコーティングされているため容器が滑りにくく、溶液がこぼれても安心です。
仕様
プレート温度:120℃(MAX)●ヒーター容量:470W●モーター:ブラシレスモーター●電源:AC100V 50/60Hz 490W●サイズ:本体/205×622×65mm、プレート/190×450mm●重量:3.2kg●防塵・防水(DIN EN60529):IP42●付属品:回転子(Φ6×30mm)×2個●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観
回転数(min
-1
[r.p.m])
最大約1100
材質(プレート)
ステンレス(SUS304)シリコンコーティング
撹拌容量(mL)
約400(×10)
アズワン品番
3-7051-01-22
校正証明書
点検・検査書
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45037057
MS-H-S10(点検・検査書)
¥
189,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000