曜日別特売

小型スターラー アナログ 出荷前点検検査書付

小型スターラー アナログ 出荷前点検検査書付 - DLAB

ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。
300~2000回転までの無段階での速度調整が可能です。
天板は耐薬品性に優れたPETを使用していますので、溶液をこぼしても安心です。
シャフトを使用することでセンサー等を容易にセットできます。

撹拌容量(L)1.5回転数(min-1[r.p.m])300~2000材質(天板)PET(ポリエチレンテレフタレート)仕様表示:アナログ●天板:Φ120mm●サイズ:150×145×50mm●モーター:ブラシレスモーター●消費電力:7.2W●電源:AC100~240V 50/60Hz●最大回転子サイズ:40mm●防塵・防水:IP21●重量:300g●付属品:サポートロッド、クランプ●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観アズワン品番3-7147-01-22校正証明書点検・検査書内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
撹拌容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45037958EcoStir(点検・検査書)1.5
27,500
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする