実回転数・実温度をディスプレイで表示します。
ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。
シンプルで操作しやすい設計です。
撹拌容量(L)20回転数(min-1[r.p.m])50~1500材質(プレート)アルミニウムアロイ仕様最高設定温度:310℃●ヒーター容量:600W●回転数制御単位:10rpm●本体寸法:160×270×85mm●重量:2.4kg●適用撹拌子サイズ:30~80mm●プレートサイズ:Φ135mm●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:1.5m(3Pプラグ付き)●付属品:温度センサーPT1000.60、撹拌子(30mm×1個、40mm×1個)●コード番号:0025004736●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観アズワン品番3-8000-01-22校正証明書点検・検査書内容量1台