曜日別特売

ホットスターラー 本体 出荷前点検検査書付

ホットスターラー 本体 出荷前点検検査書付 - IKA

実回転数・実温度をディスプレイで表示します。
ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。
シンプルで操作しやすい設計です。

仕様最高設定温度:310℃(温度センサー接続時:1℃単位の設定が可能)●温度センサー接続時のコントロール精度:±0.5℃(PT1000使用時)●ヒーター容量:850W●回転数制御単位:10rpm●本体寸法:160×270×85mm●重量:2.6kg●適用撹拌子サイズ:30~80mm●プレートサイズ:137×137mm●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:1.5m(3Pプラグ付き)●センサー固定具:H16Vサポートロッド(1-6607-03)、H38スリーブ(1-6607-04)、H44ボスヘッド(1-6607-05)各1個●付属品:温度センサーPT1000、撹拌子(30mm×1個、40mm×1個)、USBケーブル●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])50~1500撹拌容量(L)20材質(プレート)アルミニウム(セラミックコート)アズワン品番3-8000-03-22校正証明書点検・検査書内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45038509C-MAG RCT 5 digital(点検・検査書)
201,000
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする