曜日別特売

キュベットスターラー 出荷前点検検査書付き MTシリーズ

キュベットスターラー 出荷前点検検査書付き MTシリーズ - アズワンキュベットスターラー 出荷前点検検査書付き MTシリーズ - アズワン

小さな容器を安定した低回転!
低速でも安定した回転が可能です。
キュベットなどの小さな容器の撹拌に適しています。
キュベットスターラー(3-9511-03)が無いと点検できません。ご注文時にご依頼をお願いします。

仕様材質:スチール●外寸法:86×116(突起を含む寸法:126)×39mm●電源:AC100~240V50/60Hz(ACアダプター)●接続コード長:1.5m●付属:ACアダプター●※コントローラー本体にスターラー本体は付属しません。●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観校正証明書点検・検査書内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※コントローラー本体にスターラー本体は付属しません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45040119MT-1(点検・検査書)3-9511-01-22
47,700
47,600
52,360(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45040128MT-3(点検・検査書)3-9511-02-22
56,700
56,600
62,260(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする