曜日別特売

4チャンネルタイマー 英語版校正証明書付

4チャンネルタイマー 英語版校正証明書付 - Heathrow Scientific

カウントダウンは4つ同時や、それぞれを別々にスタートすることも可能です。
カウントダウンでゼロになれば、自動でカウントアップを開始します。
メモリー機能付きです。

仕様アラーム機能付●サイズ:73×59×13mm●電源:LR44ボタン電池×2個(テスト用付属)●マグネット付き●重量:78g(電池含まず)設定範囲最小1秒~最大99時間59分59秒時計機能アズワン品番4-1844-01-56カウントダウン機能校正証明書一般校正(英語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45040408HS24670(一般校正(英語))
15,030
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする