曜日別特売

可視分光光度計 波長スキャンタイプ 出荷前点検検査書付

可視分光光度計 波長スキャンタイプ 出荷前点検検査書付 - アズワン可視分光光度計 波長スキャンタイプ 出荷前点検検査書付 - アズワン可視分光光度計 波長スキャンタイプ 出荷前点検検査書付 - アズワン

5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。
標準カーブや波長スキャニング・定量測定も可能で、幅広い用途に使用可能です。
USBメモリでデータの保存も容易にできます。
4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。
優れた操作性・充実の機能を備えた可視タイプの上位機種

仕様サイズ(mm):460×360×185●重量(kg):11●波長範囲:320~1100nm●スペクトルバンド幅:4nm●波長精度:±1nm●波長再現性:0.5nm●測定方式:シングルビーム(1200ライン/mm)●測定範囲:透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~1999C●測定精度:透過率/±0.5%T●迷光:0.05%T(@360nm)●スキャン速度:最大4200nm/min●安定度:0.002A/h(@500nm)●セルホルダー:4連セルホルダー●光源:タングステンランプ●電源:AC100V 50/60Hz●付属品:ガラス角セル×4本●点検項目:ベースラインの確認、波長精度、透過率50%の確認アズワン品番4-2874-01-22校正証明書点検・検査書内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45041336ASV-S3(点検・検査書)
320,000
319,000
350,900(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分光光度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする