曜日別特売

電波時計 注意喚起シール付 校正証明書付 ZS251Wシリーズ

電波時計 注意喚起シール付 校正証明書付 ZS251Wシリーズ - アズワン電波時計 注意喚起シール付 校正証明書付 ZS251Wシリーズ - アズワン電波時計 注意喚起シール付 校正証明書付 ZS251Wシリーズ - アズワン電波時計 注意喚起シール付 校正証明書付 ZS251Wシリーズ - アズワン

職場・作業場の標識にも使える電波時計です。
電波とスマートフォンのアプリ両方で時刻同期することができます。
Bluetooth(R)で時計と時計をつなぐ事で、何台でも常に同じ時刻を表示させることができます。

白パール表示方式アナログ/デジタル寸法(Φ×mm)310×48湿度計アラーム日付表示電波時計温度計六曜表示校正証明書一般校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45041345ZS251W(一般校正)4-3004-01-20
29,100
29,000
31,900(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年7月上旬
45041379ZS251W(一般校正)4-3004-02-20
29,100
29,000
31,900(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年7月上旬
45041406ZS251W(一般校正)4-3004-03-20
29,100
29,000
31,900(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする