ミクロスターラー 出荷前点検検査書付き HS-MICシリーズ

ミクロスターラー 出荷前点検検査書付き HS-MICシリーズ - アズワンミクロスターラー 出荷前点検検査書付き HS-MICシリーズ - アズワンミクロスターラー 出荷前点検検査書付き HS-MICシリーズ - アズワンミクロスターラー 出荷前点検検査書付き HS-MICシリーズ - アズワンミクロスターラー 出荷前点検検査書付き HS-MICシリーズ - アズワンミクロスターラー 出荷前点検検査書付き HS-MICシリーズ - アズワンミクロスターラー 出荷前点検検査書付き HS-MICシリーズ - アズワン

小型の攪拌子をグングン回転。
Φ3×6mmの小型撹拌子にも対応した少量撹拌向けスターラーです。
バイアル瓶や試験用チューブ等、小容量サンプルの撹拌に便利です。
ブラシモーターが摩耗しても、交換用モーターセット(HS-MICMO)で載せ替えが可能です。

回転数(min-1[r.p.m])300~1500材質(天板)SUS304校正証明書点検・検査書内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本体サイズは突起部除く。
※適合撹拌子長さ及び撹拌容量は目安です。撹拌子の形状や溶液、容器形状等により異なります。
※撹拌子は付属していません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
撹拌容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45041738HS-MIC(点検・検査書)3004-437-01-22
30,000
29,900
32,890(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45042036HS-MIC4(点検・検査書)100×44-570-01-22
60,800
60,700
66,770(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45042045HS-MIC8(点検・検査書)100×84-570-02-22
78,000
77,900
85,690(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする