曜日別特売

マイクロピペット Hipette・容量可変タイプ JCSS校正証明書付

マイクロピペット Hipette・容量可変タイプ JCSS校正証明書付 - DLABマイクロピペット Hipette・容量可変タイプ JCSS校正証明書付 - DLABマイクロピペット Hipette・容量可変タイプ JCSS校正証明書付 - DLABマイクロピペット Hipette・容量可変タイプ JCSS校正証明書付 - DLABマイクロピペット Hipette・容量可変タイプ JCSS校正証明書付 - DLABマイクロピペット Hipette・容量可変タイプ JCSS校正証明書付 - DLABマイクロピペット Hipette・容量可変タイプ JCSS校正証明書付 - DLAB

本体重量約71g、長時間使用や反復使用による疲労の大幅低減に貢献します。
疲労感とストレスを低減させるために、手にフィットしやすいラウンドフォルムを採用しました。
容量設定ロック機構付きですので、操作中の容量ズレを防止します。
ボディには耐薬品性に優れ、落としてしまった場合にも割れにくいポリプロピレン樹脂を採用しました。

校正証明書JCSS校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(μL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45041939(JCSS校正)0.1~2.54-4939-01-24
33,300
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45041948(JCSS校正)0.5~104-4939-02-24
33,300
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45041957(JCSS校正)2~204-4939-03-24
33,300
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45041966(JCSS校正)10~1004-4939-04-24
33,300
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45041975(JCSS校正)20~2004-4939-05-24
33,300
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45041984(JCSS校正)30~3004-4939-06-24
33,300
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45042000(JCSS校正)100~10004-4939-07-24
33,300
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする