アズワン
K熱電対 M3Y端子タイプ 英語版校正証明書付
仕様
温度範囲(℃):-50~+700℃●シース部径(mm):Φ2.3●シース部長さ(mm):300●材質:シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール●リード線長:2m●リード線端末部:M3Y端子●※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
アズワン品番
3-8927-05-56
校正証明書
一般校正(英語)
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45042097
KTO-23300M3(一般校正(英語))
¥
18,900
¥
18,800
¥
20,680
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000