アズワン
デジタルデプスゲージ DPGシリーズ 校正証明書付
校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。
任意の位置で0設定ができます。
器差(mm)
±0.03
最小表示(mm)
0.01
ベース寸法(mm)
100
校正証明書
一般校正
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45042544
DPG150(一般校正)
150
4-574-01-20
¥
22,000
¥
21,900
¥
24,090
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45042560
DPG200(一般校正)
200
4-574-02-20
¥
22,000
¥
21,900
¥
24,090
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000