アズワン
デジタルマイクロメーター 英語版校正証明書付
7.8mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。
仕様
全長:150mm●電源:LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)●重量:290g
測定範囲(mm)
0~25
器差(mm)
±2
最小表示(mm)
0.001
アズワン品番
4-575-01-56
校正証明書
一般校正(英語)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45042569
DM025(一般校正(英語))
¥
21,470
¥
21,370
¥
23,507
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000