アズワン
ハンドル付きデジタルハイトゲージ DHGシリーズ 校正証明書付
任意の位置で0設定ができます。
ハンドル付きで微動送りが可能です。
最小表示量(mm)
0.01
表示形式
デジタル
商品タイプ
本体
校正証明書
一般校正
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
器差(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45042770
DHG300(一般校正)
0~300
±0.04
4-576-01-20
¥
72,600
¥
72,500
¥
79,750
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45042779
DHG600(一般校正)
0~600
±0.05
4-576-02-20
¥
134,000
¥
133,000
¥
146,300
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000