アズワン
標準外側マイクロメーター 英語版校正証明書付
仕様
器差(μm):±4●全長:127mm●重量:約200g
測定範囲(mm)
0~25
最小表示(mm)
0.01
アズワン品番
4-577-01-56
校正証明書
一般校正(英語)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45047399
SOM025(一般校正(英語))
¥
13,000
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000