曜日別特売

標準外側マイクロメーター 中国語版校正証明書付

標準外側マイクロメーター 中国語版校正証明書付 - アズワン標準外側マイクロメーター 中国語版校正証明書付 - アズワン
仕様器差(μm):±4●全長:127mm●重量:約200g測定範囲(mm)0~25最小表示(mm)0.01アズワン品番4-577-01-57校正証明書一般校正(中国語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45047408SOM025(一般校正(中国語))
13,000
12,900
14,190(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アナログ外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする