曜日別特売

白金測温抵抗体A級3線式 テフロンRモールド型 英語版校正証明書付

白金測温抵抗体A級3線式 テフロンRモールド型 英語版校正証明書付 - アズワン白金測温抵抗体A級3線式 テフロンRモールド型 英語版校正証明書付 - アズワン

感温部をテフロンでモールドしていますので、耐薬品性・耐蝕性・防水性に優れています。

仕様温度範囲:-200~+200℃●シース部サイズ:Φ4.5×55mm●エレメント:白金測温抵抗体、A級3線式●被覆材質:テフロン(フッ素樹脂)●リード線長:2m●リード線端末部:圧着端子(4Y)●テフロンモールド型●※ケーブル長・端子サイズ変更、シース長1000mmまで(10mm単位)の特注製作が可能です。お問い合わせください。アズワン品番5-1081-01-56校正証明書一般校正(英語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45047724L-TN-4-PT100(一般校正(英語))
35,000
34,900
38,390(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする