曜日別特売

瞬熱ハンダコテ/ワープソルダー 出荷前点検検査書付

瞬熱ハンダコテ/ワープソルダー 出荷前点検検査書付 - エンジニア

High(130W)/Low(20W)の2段モード切替型です。
ワープ回路が20Wから130Wへ瞬時にヒートパワーを増幅します。
10秒~15秒でハンダが溶けだします。
High/Lowのモードが表示ランプの明るさで識別できます。
高性能セラミックヒーター内蔵です。
先端形状Φ1.5mmの耐食コテ先です。

仕様素材:本体/樹脂、キャップ/耐熱樹脂●本体サイズ(奥行):165mm●本体サイズ(高さ):115mm●本体重量:185g●付属品:保護キャップアズワン品番61-0411-74-22校正証明書点検・検査書内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45047794SK-21(点検・検査書)
17,680
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする