ホーザン
即熱ハンダゴテ 出荷前点検検査書付
即熱式とキャップ付で作業効率アップ
ブースト(即熱)機能を内蔵し、現場での待ち時間を短縮。
耐熱キャップ付で、使用後すぐに収納可能。
仕様
■標準ビット:H-602●※ブースト機能はON時のみヒーターへの電流量を増やし発熱量を増加させます。●※ブーストスイッチは連続30秒以上押さないでください。●ブースト機能付●周波数:50/60Hz●重量:160g(コード含まず)●絶縁抵抗:200MΩ(ブーストなし安定時)●全長:205mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC100V●電源コード:1.5m
消費電力(W)
19(ブースト時130)
最高温度(℃)
410
アズワン品番
61-0482-93-22
校正証明書
点検・検査書
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ブースト機能はON時のみヒーターへの電流量を増やし発熱量を増加させます。
※ブーストスイッチは連続30秒以上押さないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45047828
H-600(点検・検査書)
¥
15,980
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000