ホーザン
耐食ビット付ハンダゴテ 出荷前点検検査書付
仕様
■標準ビット:H-864●周波数:50/60Hz●重量:75g(コード含まず)●全長:232mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC100V●電源コード:1.5m
消費電力(W)
45
最高温度(℃)
450
アズワン品番
61-0483-38-22
校正証明書
点検・検査書
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45047907
H-869(点検・検査書)
¥
14,430
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000