曜日別特売

耐食ビット付ハンダゴテ 230V対応 出荷前点検検査書付

耐食ビット付ハンダゴテ 230V対応 出荷前点検検査書付 - ホーザン
仕様■標準ビット:H-864●備考:※海外向け●周波数:50/60Hz●重量:75g(コード含まず)●全長:232mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC230V●電源コード:1.5mタイプ230V 海外仕様消費電力(W)45最高温度(℃)450アズワン品番61-0483-39-22校正証明書点検・検査書内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45047916H-869-230(点検・検査書)
14,430
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする