曜日別特売

ブロックゲージ 1級相当品 一般校正付 GB1シリーズ

ブロックゲージ 1級相当品 一般校正付 GB1シリーズ - アズワンブロックゲージ 1級相当品 一般校正付 GB1シリーズ - アズワン

1級相当品

仕様断面寸法●▼10mm以下:30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)mm●▼10を超え100mm以下:35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)mm●熱膨張係数:11.5×10-6/K●材質:高炭素高クロム鋼●一般測定、工作用の基準ゲージとして●スペースブロックや高付加価値部品として使用●●★書類内容:校正証明書・トレーサビリティ体系図●★校正ポイントはメーカー指定の校正ポイントになります、別途校正ポイントをご指定いただく際は別途お見積となります。校正証明書一般校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45048056GB1-05(一般校正)64-2956-15
オープン
9,990
10,989(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45048065GB1-10(一般校正)64-2956-16
オープン
7,090
7,799(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45048074GB1-1-001(一般校正)64-2956-17
オープン
8,990
9,889(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45048090GB1-1-002(一般校正)64-2956-18
オープン
8,990
9,889(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45048099GB1-1-003(一般校正)64-2956-19
オープン
8,990
9,889(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45048108GB1-1-004(一般校正)64-2956-20
オープン
8,990
9,889(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45048117GB1-1-005(一般校正)64-2956-21
オープン
8,990
9,889(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45048126GB1-1-006(一般校正)64-2956-22
オープン
8,990
9,889(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45048135GB1-1-007(一般校正)64-2956-23
オープン
8,990
9,889(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45048144GB1-1-008(一般校正)64-2956-24
オープン
8,990
9,889(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45048160GB1-1-009(一般校正)64-2956-25
オープン
8,990
9,889(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45048169GB1-101(一般校正)64-2956-26
オープン
7,090
7,799(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45048178GB1-102(一般校正)64-2956-27
オープン
7,090
7,799(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45048187GB1-103(一般校正)64-2956-28
オープン
7,090
7,799(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45048196GB1-104(一般校正)64-2956-29
オープン
7,090
7,799(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45048205GB1-105(一般校正)64-2956-30
オープン
7,090
7,799(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45048214GB1-106(一般校正)64-2956-31
オープン
7,090
7,799(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45048230GB1-107(一般校正)64-2956-32
オープン
7,090
7,799(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45048239GB1-108(一般校正)64-2956-33
オープン
7,090
7,799(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45048248GB1-109(一般校正)64-2956-34
オープン
7,090
7,799(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45048257GB1-110(一般校正)64-2956-35
オープン
7,090
7,799(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45048266GB1-111(一般校正)64-2956-36
オープン
7,090
7,799(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45048275GB1-112(一般校正)64-2956-37
オープン
7,090
7,799(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45048284GB1-113(一般校正)64-2956-38
オープン
7,090
7,799(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45048300GB1-114(一般校正)64-2956-39
オープン
7,090
7,799(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45048309GB1-115(一般校正)64-2956-40
オープン
7,090
7,799(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45048318GB1-116(一般校正)64-2956-41
オープン
7,090
7,799(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45048327GB1-117(一般校正)64-2956-42
オープン
7,090
7,799(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45048336GB1-118(一般校正)64-2956-43
オープン
7,090
7,799(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45048345GB1-119(一般校正)64-2956-44
オープン
7,090
7,799(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45048354GB1-120(一般校正)64-2956-45
オープン
7,090
7,799(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45048370GB1-121(一般校正)64-2956-46
オープン
7,090
7,799(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45048379GB1-122(一般校正)64-2956-47
オープン
7,090
7,799(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45048388GB1-123(一般校正)64-2956-48
オープン
7,090
7,799(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45048397GB1-124(一般校正)64-2956-49
オープン
7,090
7,799(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45048406GB1-125(一般校正)64-2956-50
オープン
7,090
7,799(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45048415GB1-126(一般校正)64-2956-51
オープン
7,090
7,799(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45048424GB1-127(一般校正)64-2956-52
オープン
7,090
7,799(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45048440GB1-128(一般校正)64-2956-53
オープン
7,090
7,799(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45048449GB1-129(一般校正)64-2956-54
オープン
7,090
7,799(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45048458GB1-130(一般校正)64-2956-55
オープン
7,090
7,799(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45048467GB1-131(一般校正)64-2956-56
オープン
7,090
7,799(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45048476GB1-132(一般校正)64-2956-57
オープン
7,090
7,799(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45048485GB1-133(一般校正)64-2956-58
オープン
7,090
7,799(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45048494GB1-134(一般校正)64-2956-59
オープン
7,090
7,799(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45048510GB1-135(一般校正)64-2956-60
オープン
7,090
7,799(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45048519GB1-136(一般校正)64-2956-61
オープン
7,090
7,799(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45048528GB1-137(一般校正)64-2956-62
オープン
7,090
7,799(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45048537GB1-138(一般校正)64-2956-63
オープン
7,090
7,799(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45048546GB1-139(一般校正)64-2956-64
オープン
7,090
7,799(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロックゲージ(ゲージブロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする