仕様断面寸法●▼10mm以下:30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)mm●▼10を超え100mm以下:35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)mm●熱膨張係数:11.5×10-6/K●材質:高炭素高クロム鋼●一般測定、工作用の基準ゲージとして●スペースブロックや高付加価値部品として使用●●★書類内容:校正証明書・トレーサビリティ体系図●★校正ポイントはメーカー指定の校正ポイントになります、別途校正ポイントをご指定いただく際は別途お見積となります。アズワン品番64-2956-75校正証明書一般校正内容量1個