ブロックゲージ 1級相当品 一般校正付 GB1シリーズ

ブロックゲージ 1級相当品 一般校正付 GB1シリーズ - アズワンブロックゲージ 1級相当品 一般校正付 GB1シリーズ - アズワン

1級相当品

仕様断面寸法●▼10mm以下:30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)mm●▼10を超え100mm以下:35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)mm●熱膨張係数:11.5×10-6/K●材質:高炭素高クロム鋼●一般測定、工作用の基準ゲージとして●スペースブロックや高付加価値部品として使用●●★書類内容:校正証明書・トレーサビリティ体系図●★校正ポイントはメーカー指定の校正ポイントになります、別途校正ポイントをご指定いただく際は別途お見積となります。校正証明書一般校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45048729GB1-500(一般校正)64-2960-29
オープン
7,890
8,679(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45048738GB1-550(一般校正)64-2960-79
オープン
7,890
8,679(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロックゲージ(ゲージブロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする