アズワン
Kシース熱電対 SUS316タイプ 900℃ Φ8.0×1000mm 校正書類3点セット
高温の炉中等を計測することが出来ます。
曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(
繰り返しは不可)。
仕様
温度範囲(℃):0~900●シース径×長さ(mm):Φ8.0×1000●材質:シース/ステンレス(SUS316)、リード線/ビニール●リード線長:2m●オメガコネクター付き●校正証明書3点セット(検査成績書、校正証明書、トレーサビリティー体系図)●校正ポイント:100&200℃※校正ポイントが上記以外の場合は事前にご連絡ください、別途お見積となります。
アズワン品番
64-3723-44
校正証明書
一般校正
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45049788
K-316-8.0-1000(一般校正)
¥
28,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000