曜日別特売

白金測温抵抗体 テフロン(R)モールド型 一般校正済

白金測温抵抗体 テフロン(R)モールド型 一般校正済 - アズワン
仕様測定温度範囲(℃):-50~+200●先端部サイズ(mm):Φ2.4×25●測定温度範囲:-50~200℃●エレメント:白金測温抵抗体(Pt100Ω)A級3線式●被覆材質:フッ素樹脂●リード線端末:M3Y端子●リード線長さ:2m●先端部サイズ:Φ2.4×25mm●防水型●校正証明書3点セット(検査成績書、校正証明書、トレーサビリティー体系図)●校正ポイント:0&100℃※校正ポイントが上記以外の場合は事前にご連絡ください、別途お見積となります。アズワン品番64-3723-71校正証明書一般校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45049797TM2000(一般校正)
19,600
18,980
20,878(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする